Panasonic Scanner KV-S5055C 1unit
Rp93.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KV-S5055C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Duplex |
| Scanning Speed (B/W,color A4) | for Binary/color A4 size 200 dpi Simplex up to 70 ppm (potrait), up to 90 ppm (landscape); Duplex up to 140 ipm (potrait), up to 180 ipm (landscape); for Binary/color A4 size 300 dpi simplex up to 50 ppm (potrait), up to 60 ppm (landscape), duplex up to 100 ipm (potrait), up to 120 ipm (landscape) |
| Scanning Resolution | 100-600 dpi (dpi 1 step); optical 600 dpi (main and sub feeding direction) |
| Automatic Document Feeder (Hopper) | up to 200 sheets (20 lbs, 75 g/m2) New paper |
| Power Requirement | AC 100-120 V, 50/60 Hz; AC 200-240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption | Scanning 1.0 A (AC 100 - 120 V), 0.5 A (AC 220 - 240 V); Ready 0.4 A (AC 100 - 120 V), 0.2 A (AC 220 - 240 V); Sleep 1.4 W or less (100 - 120 V, 220 - 240 V); Standby 0.5 W or less (100 - 120 V, 220 - 240 V) |
| Max.Paper Size | A3 |
| Dimension (WxDxH) | 468x444x339 mm |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
A4, 20ppm, Colour CIS, 600 dpi, USB 2.0, ADF 50 sheets ( 21lbs, 80g/m2, 3 hard cards, 40 - 209g/ m2 )
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan