KDS Pocket Tapes Neolock YS-2005ME 2m/6ftx13mm 1pc
Rp61.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | YS-2005ME |
---|---|
Unit | 1pc |
Length (m) | 2 |
Width (mm) | 13 |
Thickness (mm) | 0.18 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 August 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.
Ketebalan rule: 0.18mm
Spesifikasinya: mm-inch-feet
Ketebalan rule: 0.18mm
Spesifikasinya: mm-inch-feet
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan