Brother ES Labeller PT-P900W 1unit

#Nomor SKU S003425794
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT-P900W
Unit 1unit
Hardware Type PC Connectable
Engine Direct thermal
Functions PC Connectable, supporting up to 36mm TZ tape
Dimensions (mm) 118x192x146
Tape Width (mm) 3,5,6,9,12,18,24,36
Printing Speed (mm/s) 60
Power AC Adapter (Included), Rechargeable Li-ion battery and base (excluded)
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2017
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PT-P900W adalah solusi pencetakan label laminating on-demand nirkabel lengkap yang dilengkapi dengan printer, aksesoris, desain label, perangkat lunak cetak, dan pita, Printer ini menghasilkan label berlapis kualitas premium yang lebar dengan resolusi cetak 360dpi, dengan tinggi cetak 32mm pada pita 36mm, dan dilengkapi pemotong otomatis built-in yang memotong "pita" terus-menerus hingga panjang yang diperlukan, satu per satu atau Sebagai strip label pra-potong.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk