TR Insert Bearing UC204-12 3/4inch 1pc
Rp40.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UC204-12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shaft diameter | 3/4 inch |
| Outside Diameter (mm) | 47 |
| Basic Load Ratings (Dynamic Cr) | 12800 N |
| Basic Load Ratings (Static Cor) | 6650 N |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||