SMC Flow Switch /Diaphragm Style IFW510-04-00 1pc

#Nomor SKU S003382479
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IFW510-04-00
Unit 1pc
Body Size (L/minute) 10
Port Size 1/2
Thread Type Rc
Made To Order Standard
Set Flow Rate (L/minute) 1 To 10
Terminal Box Without Terminal Box (Contact:1Ab)
Light None
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 08 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IFW series flow switches detect and confirm liquid flow. They are applicable to general industrial machines and various other applications. The IFW series will detect the flow of water and other non-corrosive fluids. The detection range is from 1 to 50 liters per minute. The flow setting can be adjusted with a screwdriver from the outside of the unit without removing the cover.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan