SMC Air Catch Sensor ISA2-GE21P 1pc

#Nomor SKU S003364253
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISA2-GE21P
Unit 1pc
Detection Distance (mm) 0.01 To 0.25
Porting Specifications Rc1/8
Pressure Gauge MPa Single Notation,0.2 MPa,Square Embedded Pressure Gauge
Output Specification NPN Output
Electrical Entry Terminal Block Box
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 August 2017
Terakhir Diperbaharui 10 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ISA series is a non-contact style air catch sensor for applications requiring confirmation of work present for machining operations. Due to the construction of the sensor, fluctuations in the supply pressure does not influence operations. The ISA series is IP66 rated and is dust proof and drip proof.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait