Yamaha Generator Inverter (Genset) EF 2000 IS 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EF 2000 IS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Power (W) | 1600 |
| Maximum Power (W) | 2000 |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 490x279x455 |
| Engine Type | OHV, Forced Air-Cooled, Four-Stroke, Single Cylinder |
| Fuel Tank Capacity (L) | 4.2 |
| Rated Current (A) | 13.3 |
| Starting System | Recoil |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Berat (Kg) | 21.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yamaha%20Generator%20Inverter%20(Genset)%20EF%202000%20IS%201unit/S003342039-1.jpg)