Yamaha Generator Inverter (Genset) EF 1000 IS 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EF 1000 IS |
---|---|
Unit | 1unit |
Rated Power (W) | 900 |
Maximum Power (W) | 1000 |
Dimension (L x W x H) (mm) | 450x239x379 |
Engine Type | OHV, air-cooled, single cylinder, 4-stroke |
Fuel Tank Capacity (L) | 2.5 |
Rated Current (A) | 7.5 |
Starting System | Recoil |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 60 |
Berat (Kg) | 12.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 August 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan