Yamaha Generator 4 Tak (Mesin Genset) EF 2600 FW 1unit

#Nomor SKU S003341940
Wishlist
Rp9.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EF 2600 FW
Unit 1unit
Rated Power (W) 1600
Maximum Power (W) 1840
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Starting System Recoil
Engine Type 4 Stroke - OHV, Air cooled
Phase 1
Fuel Tank Capacity (L) 12
Dimension (L x W x H) (mm) 510x415x425
Noise Level (dBa) 65
Berat (Kg) 41.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan