Yamaha Generator 4 Tak (Mesin Genset) EF 2600 1unit

#Nomor SKU S003341933
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EF 2600
Unit 1unit
Rated Power (W) 2300
Maximum Power (W) 2600
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Starting System Recoil
Engine Type Air-cooled, OHV single cylinder, 4-stroke
Phase 1
Fuel Tank Capacity (L) 11
Dimension (L x W x H) (mm) 511x414x424
Noise Level (dBa) 68
Berat (Kg) 41.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan