Yamaha Generator Conventional (Mesin Genset) ET - 1 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ET - 1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Power (W) | 650 |
| Maximum Power (W) | 780 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 4 |
| Noise Level (dBa) | 57 |
| Operating Time | 6.0Hours |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Engine Type | 2 Stroke |
| Starting System | Recoil |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 367x312x375 |
| Berat (Kg) | 19.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yamaha%20Generator%20Conventional%20(Mesin%20Genset)%20ET%20-%201%201unit/S003341919-1.jpg)