Spesifikasi
| Rated Power (W) | 650 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 |
| Voltage (V) | 220 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 4 |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 367x312x375 |
| Engine Type | 2 Stroke |
| Maximum Power (W) | 780 |
| Noise Level (dBa) | 57 |
| Operating Time | 6.0Hours |
| Starting System | Recoil |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Yamaha memiliki range produk Generator Conventional yang lengkap dengan kapasitas tangki bahan bakar 4L digunakan untuk industri manufaktur, jasa, dan pemakaian rumah tangga
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102080191-1.jpg)
