IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur) 5640-250 Clear 250ml 1pc
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5640-250 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volume | 250 ml |
| Color | Clear |
| Tolerance ISO (ml) | ± 0.15 |
| Height | 231 mm |
| TS Stopper Number | 16 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Description
With Glass Stopper, Class A.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/IWAKI%20Glass%20Ware%20Class%20A%20Amber%20Graduation%20With%20Glass%20Stopper%20With%20Batch%20Certificate%20Flask%20Volumetric%20(Gelas%20Ukur)%205640-250%20Clear%20250ml%201pc/S003332207-1.jpg)