IWAKI Volumetric Pipette Serological Type 7025-20-C 435mm 1pc

#Nomor SKU S003331828
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7025-20-C
Unit 1pc
Volume 20ml
Tolerance ISO (ml) ± 0.1
Graduation 0.1ml
Size 435mm
Spesifikasi Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, Serological type complete delivery
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class A

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan