IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch Certificate 3022-50-N 50ml 1pc

#Nomor SKU S003331651
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3022-50-N
Unit 1pc
Volume (ml) 50
Graduation (ml) 1
Tolerance ISO (ml) ± 0.5
Outside Diameter (mm) 25
Height (mm) 197
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class A, Amber Graduation
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan