BOSCH Dishwasher Free Stand SMS63L08EA Silver Inox 60cm6prograes 1pc

#Nomor SKU S003329412
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMS63L08EA
Unit 1pc
Capacity 12 Place Settings
Noise Level (dB) 52
Dimensions (cm) 60x84.5x60
Series 6
Connection Rating (W) 2400
Berat (Kg) 44.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2017
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas, 2 Burner, Steel, Liquid Bar Nozzle
Feature

- Active Water Hydraulic System
- Dosage Assist Basket ensures the tablets are dissolving properly
- BLDC Motor
- Aqua Sensor, Load Sensor
- Full Electronic Control
- Inner Tube Stainless Steel/Polinox
- Anti Finger Print Coating
- Red Light Indicator
- Time Indicator (Min.)
- Glass Care System

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan