SMC AQ Series Quick Exhaust Valve AQ1510-01 1pc

#Nomor SKU S003319154
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AQ1510-01
Unit 1pc
Standard Size 1/8
Type Lip
Standard 1/8
Thread Type Metric Thread (M5)/Rc
Port Size 1/8
Optional Temperature (°C) Standard (-5 to 60)
M Code 11473831
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The AQ series quick exhaust valve offers high flow capacity in a compact and lightweight body. The series is available in lip, diaphragm and an inline body shape with built-in one-touch fittings. The AQ is available in a variety of port sizes.
Warning
Not applicable for in-vehicle, medical, and consumer industries

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan