Schneider Electric Kavacha W Surface Mount Double Pole Isolating Switch WHD20_GY 20A 440V 1pc
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WHD20_GY |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width (mm) | 82 |
| Electrical Voltage (V) | 440 |
| Electric Current (A) | 20 |
| Berat (Kg) | 7.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Schneider Electric Kavacha Surface Mount Double Pole Isolating switch
- Nilai Arus 20 A at 440 V AC-22A
- IP66
- Nilai Arus 20 A at 440 V AC-22A
- IP66
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan