Supreme Cables Building Wire NYA RE (Kabel) Red 1.5mm2 1roll(100m)
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1roll(100m) |
---|---|
Nominal Insulation Thickness (mm) | 0.7 |
Overall Diameter (mm) | 2.9 |
Min. Bending Diameter (mm) | 80 |
Color | Red |
Size (mm²) | 1.52 |
Length (m) | 100 |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 July 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 08 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.
Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208
Rated Voltage : 450/750 Volt
Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208
Rated Voltage : 450/750 Volt
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan