TONE T-Type Hexagon Wrench (Kunci L Model T) THW-04 1pc

#Nomor SKU S003295496
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THW-04
Unit 1pc
Shape T type (point-angle type)
Overall Length (mm) 200
Handle Height (mm) 120
Drive Length (mm) 30
Diameter (mm) 9
Width Across Flats (mm) 4
M Code 2178434
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2017
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The total length is long, so it is ideal for working deep down narrow areasWith its T-Handle type, strong tightening is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk