NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Abu-abu A-80 PVBE Grey 355x38.0x127mm 1unit
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | A-80 PVBE |
---|---|
Unit | 1unit |
Color | Grey |
Abrasive Wheel Type | T1 |
Material | Aluminium Oxide |
Gritty | 80 |
Abrasive Wheel Diameter (mm) | 355 |
Thickness (mm) | 38 |
Arbor Hole Size (mm) | 127 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 July 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Used on surface, cylindrical, and tool and cutter grinders, Norton precision, form-holding
vitrified toolroom wheels maximize your productivity.
vitrified toolroom wheels maximize your productivity.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan