Zojirushi Termos Listrik CD-LCQ50 TK Herb Cacao 5L 1unit
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CD-LCQ50 TK |
---|---|
Unit | 1unit |
Color | Herb Cacao |
Capacity (L) | 5 |
Material | Body metal |
Power (W) | 730 - 800 (boiling) |
Keep Warm Temperature Setting (°C) | 98/90/60 |
Energy Saving Timer (hour) | 7 |
Voltage (V) | 220-230 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 June 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Easy Viewing Panorama Water Level Gauge Window
- Cafe Drip (Slow Serving) Function
- Keep Warm Temperature Setting
- Energy Saving Timer
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan