RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench 836 31110 36inch 1unit
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 836 |
---|---|
Unit | 1unit |
Nom. Size (inch) | 36 |
Nom. Size (mm) | 900 |
Pipe Capacity (inch) | 5 |
Pipe Capacity (mm) | 150 |
Catalog Number | 31110 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 June 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.
Size = nominal length of handle
Pipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
Size = nominal length of handle
Pipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan