RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter 2-A 32820 1/8-2inch 1unit

#Nomor SKU S003192894
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2-A
Unit 1unit
Pipe Capacity (inch) 1/8 - 2
Catalog Number 32820
Pipe Capacity (mm) 3 - 50
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Fast, clean pipe cutting.
- Extra-long shank protects adjustment threads, while an extra-large handle is provided for quick, easy adjustment.
- Can be converted to 3-wheel cutter by replacing rollers with cutter wheel. The 2A and 4S models can be ordered as a 3-wheel model for use in areas where a complete turn is not possible.
- Second handle on 3-S, 4-S and 6-S models makes two-man leverage possible on large pipe sizes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan