TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup) 2inch 1unit

#Nomor SKU S003189733
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size 2 Inch
Material Cast Iron
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 June 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cut away PFA coated Disc-Stem
- Stainless steel with finish allows proper secondary seal and bearing conditions at seat hole
- Extended covering from primary seal through secondary seal into seat hole area assures stem isolation
- Complete encapsulation affords complete isolation of steel disc
- PFA-covered disc suitable not only for chemically resistant but for handling abrasives in the processing industries
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan