BenGas Portable DC Fuel Pump DYB-50-DC 1unit

#Nomor SKU S003183915
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DYB-50-DC
Unit 1unit
Flow Rate 57 L/min
Inlet 1 inch NPT
Outlet 1 inch NPT
Voltage 12 V
Motor 1/4 HP corrosion-proof section pipe rain proof, water proof, 30 minute duty cycle/ not for continuous operation
Media Diesel/kerosene/gasoline
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan