Modern minimalist design, with white color.
Equipped with seal filter that function to filter dirt in the water.
Water spray depends on the pump.
aer Toilet Closet Jet Shower SC 07 W White 1/2inch 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SC 07 W |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (inch) | 1/2 |
Material | ABS Plastic (which make it shatterproof) |
Dimension (cm) (LxWxH) | 6.8x3x10.7 |
Filter | Seal Filter |
Maximum Pressure (kg/cm²) | 5 |
Maximum Temperature (°C) | 75 |
Working Pressure (kg/cm²) | 1/2-5 |
Water Consumption (L/minute) | 6 |
Color | White |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 May 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |