Vessel Air Impact Wrenches Single Hammer GT-S650 1pc
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GT-S650 |
---|---|
Unit | 1pc |
Capacity Ordinary Bolt Diameter (mm) | 6-8 |
Torque Range Reference (N m) | 49-121,6 |
No Load Speed (rpm) | 7500 |
Air Consumption (m³/minute) | 0,35 |
Hose Coupling | Rc1/4 |
Air Hose Inner Diameter (mm) | 6,35 |
Overall Length (mm) | 210 |
Weight (kg) | 1,3 |
Air Pressure (MPa) | 0,6 |
Berat (Kg) | 4.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 16 September 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan