BANDO Raw Edge Plain (Van Belt) REP-5460 1pc

#Nomor SKU S003152942
Wishlist
Rp82.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number REP-5460
Unit 1pc
Material Rubber
Nominal Length of Inner Circle (Li) 17.0x1140
Thickness (mm) 11.0
Angle (°) 40
Top Width (mm) 17.0
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessory drive V-belts, including for buses and trucks. Raw Edge Plain: for automotive air conditioners.
Feature
- The short-fiber impregnated rubber has excellent wear resistance to lateral pressure
,
- Available in wide angle and joined specifications, in addition to standard specifications.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan