V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ± 60°C).
BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type B66 1pc
Rp70.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | B66 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Rubber |
Effective Pitch Length (inch) | 66 |
Min Diameter Pulley (mm) | 125 |
Width (mm) | 16.7 |
Thickness (mm) | 10.3 |
Angle (°) | 40 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Fitur:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).
- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.
- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.
- Digunakan untuk temperatur sedang
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |