Dextone Threadlocker Lem Baut TL 242 Blue 10ml 1dozen(12pcs)
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TL 242 |
---|---|
Unit | 1dozen(12pcs) |
Color | Blue |
Density (g/mL) | 1.10 |
Temperature Range (°C) | -54 up to 177 |
Viscosity (cPs) | 1200 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 April 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.
Description
A single component, anaerobic liquid that cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces, eliminating the need for stocking expensive locknuts and lock washer. It is an all-purpose, medium strength, threadlocker. Itc cures without cracking or shrinking and can be adjusted or disassemble. Ideal for all nut and bolt applications 1/4 to 3/4 (6mm to 20mm)
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan