OH Safety Cord SCN-20C Transparent 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SCN-20C |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Transparent |
Working Load (kg) | 2 |
Wire Diameter (mm) | 0.9 |
Natural Length (mm) | 430 |
Maximum Length (mm) | 1600 |
Purpose of Use | To fall prevention of the tool during high-elevation work. |
M Code | 75373733 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Usage:
Prevention from falling and loss
Prevention from falling and loss
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan