DIATEX Lakban Packing (Selotip) K-10-GR 50MMX25M Green 1roll

#Nomor SKU S003065105
Wishlist
Rp84.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K-10-GR 50MMX25M
Unit 1roll
Material Base material:Polyethylene cross, Adhesive:Acrylic type
Color Green
Width (mm) 50
Length (m) 25
Thickness (mm) 0.16
Adhesive Strength 4.4N/10mm
Tensile Strength 60N/10mm
M Code 37050587
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cardboard boxes can be packed tightly (heavy packing) . A light and durable cloth tapes. Can paste repeatedly. There are color variations and color coding is possible.
Feature

The cardboard can be packed tightly (Heavy packing).
Overloading can be done.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan