CELESTRON LCD Digital Microscope Tetraview CE44347 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Only 1 left
Spesifikasi Produk
Model Number | CE44347 |
---|---|
Unit | 1pc |
Overall Magnification (mag) | 40 to 1600 |
Objective Lens (mag) | 4, 10, 20, 40 |
Spesifikasi | Liquid crystal size 4.3 inch |
Illuminator | 6W |
Transillumination | 6W |
Power Supply | AC100V |
M Code | 21490193 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Description
- Small microorganisms and substances can be magnified and observed up to 1600 times. Observation through the LCD monitor is possible. Still images and movies can be taken and be saved in an SD card. Operation is easy using a liquid crystal touch panel. Has high image quality of 5 million pixels. With TV output cable, observation through wide screen TV is possible.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Feature
Small microorganisms and materials can be magnified and can be observed for maximum 1600 times.
It can be observed on LCD monitor, the still image and moving image can be taken and saved.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan