allsafe Lashing Belt (For Airline Tracks) R5DS15 1unit
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R5DS15 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Belt: Polyester, Ratchet buckle: Steel |
| Belt Length (m) Loose End | 5 |
| Belt Length (m) Fixed End | 1 |
| Belt Dimensions (mm) Width x Thickness | 50 x 2.0 |
| Spesifikasi | Double stud fitting Without ring |
| M Code | 16436552 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is a belt for the airline tracks with which reliable load tightening work can be done by an easy operation with the ratchet type.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/allsafe%20Lashing%20Belt%20(For%20Airline%20Tracks)%20R5DS15%201unit/S003056363-1.jpg)