Yokoduna Steel Heavy-duty Sash Roller JHM-0505 1pc

#Nomor SKU S003053041
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JHM-0505
Unit 1pc
Material Frame:Steel, Frame surface treatment:Zinc chromate plating
Allowable Load (daN) 88.2
Allowable Load (kgf) 90
Wheel Diameter (mm) 50
Wheel Width (mm) 18
Mounting Height H (mm) 54.0
Mounting Plate A x B (mm) 110 x 26
Purpose of Use For angle.
M Code 3374971
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built-in bearing, excellent durability.
Feature

One-touch mounting.
With height adjustment function. (Adjustable width 5mm)

Usage
For replacement sashes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan