Yamazaki Dry Wiper (Extra-large) C284120UMB 1unit

#Nomor SKU S003051979
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C284120UMB
Unit 1unit
Material Handle, head:Steel, Blade:Synthetic rubber
Width (mm) 1160
Length (mm) 1570
M Code 37138044
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature



Properly removes the water and mud at front entranceway and keeps the floor clean.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait