Tsubosan Bright-900 Super Saw File MA105B2 1unit

Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MA105B2
Unit 1unit
Material Carbon tool steel
Shape Round
Total Length (mm) 105
Blade Length (mm) 60
Blade Width (mm) 5.0
Blade Thickness (mm) 5.0
Purpose of Use Polishing of molding die and precision parts.
M Code 37143617
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

The roughness of the front surface and back surface is different, so if rough hewing is performed on the front surface, and if finishing is performed after turning down the tool, usability is improved.
High durability due to the application of ri

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait