TECLOCK Depth Gauge DM-250 1pc

#Nomor SKU S003017197
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM-250
Unit 1pc
Instrument Error (mm) +-0.010
Total Length (mm) 98
Purpose of Use For measuring the depth and level difference of the object to be measured.
M Code 1997466
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- An easy to read dial type depth gauge.
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
It is a cross-linked polyethylene pipe with a heat insulating material.
It can be used up to maximum temperature of 95degrees and also can be used in reheating pipes as well as for water supply and hot water supply pipe.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait