monotaro Tube Clamp (Klem Selang) MH40-60 1pc

#Nomor SKU S002002231
Wishlist
Rating:
80% of 100
(4)
Rp18.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MH40-60
Unit 1pc
Material Band, Housing Part/SUS430 Bolt/Steel (Chromate Plating)
Band Width (mm) 9
Destructive Torque (N m) 4 to 4.6
Band Thickness (mm) 0.6
Bolt 2 Sides Width (mm) 7
Bolt Length (±1) (mm) 27.5
Use Range External Diameter (mm) Ø 40 to 60
M Code 09465784
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk