BOSCH Sabre Saw Blades for Metal S 123 XF 150mm 1set(5pcs)
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S 123 XF |
|---|---|
| Unit | 1set(5pcs) |
| Body Material | HCS |
| Recommended Min. Material Thickness (mm) | 1 |
| Recommended Max. Material Thickness (mm) | 8 |
| Max. Cut Capacity (mm) | 100 |
| Area of Application (mm) | thin to thick sheet metals (1-8); thin to thick profiles hollow, solid (diameter <100) |
| Type | Progressor for metal |
| Tooth Design | side set, milled |
| Tooth Spacing (mm) | 1.4-3.4 |
| Tooth Pitch (TPI) | 8-18 |
| Total Length (mm) | 150 |
| Total Length (inch) | 6 |
| Width (mm) | 19 |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Blade Material | Bi-Metal |
| Blade Material Abbreviation | BIM |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bilah Gergaji Bolak-Balik S 123 XF Progressor for Metal memberikan potongan lurus yang cepat pada bahan logam yang tebal dan tipis
Bilah BIM direkayasa untuk memotong pipa dan profil baja berkekuatan biasa
Desain gigi khusus untuk memotong bahan baja (1-8 mm). Panjang bilah standar untuk kapasitas pemotongan 100 mm
Bilah BIM direkayasa untuk memotong pipa dan profil baja berkekuatan biasa
Desain gigi khusus untuk memotong bahan baja (1-8 mm). Panjang bilah standar untuk kapasitas pemotongan 100 mm
Description
S 123 XF Progressor for Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast straight cuts in thick and thin metal materials
BIM blade engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles
Special tooth design for cutting steel materials (1-8 mm). Standard blade length for a 100 mm cutting capacity
BIM blade engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles
Special tooth design for cutting steel materials (1-8 mm). Standard blade length for a 100 mm cutting capacity
Fitur
Bilah Gergaji Bolak-Balik S 123 XF Progressor for Metal memberikan potongan lurus yang cepat pada bahan logam yang tebal dan tipisSecara progresif meningkatkan pitch gigi yang memungkinkan pemotongan cepat pada bahan dengan berbagai kepadatan.
Bilah BIM direkayasa untuk memotong pipa dan profil baja berkekuatan biasa
Cocok untuk semua gergaji bolak-balik S-shank.
Feature
S 123 XF Progressor for Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast straight cuts in thick and thin metal materialsProgressively increasing tooth pitch enables rapid cuts in materials with a wide range of densities
BIM blade engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles
Fits all S-shank reciprocating saws.
Kegunaan
Untuk Gergaji Bolak-balikKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/S000089955-2.jpg)