Cakram Gerinda Expert for Metal untuk masa pakai panjang yang mengesankan dan keselamatan maksimum pada logam.
Kain serat kaca yang diproduksi dengan presisi untuk stabilitas cakram yang sangat tinggi dan keselamatan kerja maksimum
BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range A 24 S BF for Ceramic Turbo 180x22.23x6.6mm 1pc
Rp45.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | A 24 S BF |
---|---|
Unit | 1pc |
Diameter (mm) | 180 |
Bore Diameter (mm) | 22.23 |
Thickness (mm) | 6.6 |
Spesifikasi | A 24 S BF |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Expert for Metal Grinding Disc for an impressive long lifetime and maximum safety on metal
Precision-manufactured fibreglass fabric for especially high disc stability and maximum work safety
Precision-manufactured fibreglass fabric for especially high disc stability and maximum work safety
Fitur
Cakram Gerinda Expert for Metal untuk masa pakai panjang yang mengesankan dan keselamatan maksimum pada logam.Grain abrasif aluminium oksida, bahan pengisi fungsional, zat aditif dengan matriks ikatan resin fenol cocok untuk aplikasi logam
Kain serat kaca yang diproduksi dengan presisi untuk stabilitas cakram yang sangat tinggi dan keselamatan kerja maksimum
Dengan lubang 22,23 mm untuk angle grinder mur pengunci standar.
Feature
Expert for Metal Grinding Disc for an impressive long lifetime and maximum safety on metalAluminium oxide abrasive grain, functional fillers, additives with phenol resin bond matrix are suited for metal applications
Precision-manufactured fibreglass fabric for especially high disc stability and maximum work safety
With 22,23 mm bore for standard locking nut angle grinders.
Kegunaan
Untuk Angle Grinder KecilKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |