DAHLE Penghancur Kertas Financial 40404 1unit

#Nomor SKU S000084746
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40404
Unit 1unit
Shred Type  Strip Cut
Security Level 2
Shredding Capacity 19 sheet
Shred Size 3,9mm
Feed width 260mm
Power 650W
Voltage 220 V/50Hz
Waste Capacity 100
Shred Speed 4.4m/min
Dimensions (mm) 944x546x435
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
While providing you with an electronic auto start/stop and reverse function and energy-saving electronics (auto-sleep after 10 mins idle, auto shut-down after 30 mins). As well as operating quietly, the Dahle shredder has aconvenient door for access which

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan