Legrand Socket Arteor 572611 BS 1363 13A 10pcs
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 572611 |
---|---|
Unit | 10pcs |
Cable Section (mm²) | 4-4 |
Color | Other |
Voltage Type | AC |
Number Of Modules (Module System) | 1 |
Connection Type | Screwed Terminal |
Material Quality | Thermoplastic |
Halogen Free | Yes |
Surface Protection | Lacquered |
Surface Finishing | Matt |
Nominal Current (A) | 13 |
Nominal Voltage (V) | 250 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Suitable For Degree Of Protection (IP) | IP40 |
Impact Protection (IK) | IK04 |
Device Width (mm) | 45 |
Device Height (mm) | 45 |
Device Depth (mm) | 30 |
Built-in Depth (mm) | 21.5 |
Operating/Setting Temperature (°C) | -5-50 |
Storage Temperature (°C) | -10-70 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 14 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Arteor - international socket outlets
- Mechanisms supplied with rocker plates , to be equipped with support frames and plates
British standard socket outlets
- Shuttered for child safety
- ASTA licence
- Conform to BS 1363 Part 2
- Use special plates 2P+E - 13 A
- Conform to BS 1363 Part 2
- ASTA licence
- 2 modules
- Magnesium
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan