Legrand Surface Mounting Box Plexo 069672 Grey 2gang 5pcs
Rp969.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 069672 |
|---|---|
| Unit | 5pcs |
| Storage Temperature (°C) | -25-60 |
| Color | Grey |
| Operating/Setting Temperature (°C) | -10-40 |
| Material Quality | Thermoplastic |
| Halogen Free | Yes |
| Surface Protection | Untreated |
| Surface Finishing | Matt |
| IP Protection | Other |
| Width (mm) | 82 |
| Height (mm) | 155 |
| Depth (mm) | 57 |
| Device Width (mm) | 82 |
| Device Height (mm) | 155 |
| Device Depth (mm) | 57 |
| Impact Protection (IK) | Not applicable |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 July 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan