Legrand Connection Strip Nylbloc 034219 Black 25mm² 10pcs

#Nomor SKU S000084386
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 034219
Unit 10pcs
Inflammability Class of Insulation Material According To With Ul94 Other
Color Black
Closing Plate Required No
Transparent No
Explosion-tested Version 'Ex e' Yes
Type of Electrical Connection 1 Screw Connection
Type of Electrical Connection 2 Screw Connection
Mounting Method Other
Material Insulation Body Thermoplastic
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 14 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Nylbloc - connection strips and connectors without screws
Nylbloc connection strips
- 12 elements with captive screws
- Supplied with screws undone
- Flame retardant polypropylene (– 25 °C to + 100 °C)
- Ambient temperature from – 25 °C to + 55 °C (T 55)
- Conform to EN 60998 - 2 - 1 and EN 60664 - 1
- Self - extinguishing to EN 60695 - 2 - 11 at 850°
- Insulation voltage : 250 V according to EN 60 998 - 2 - 1
- Use at 400 V integrated in a series of products that comply with the requirements of EN 60664 - 1, pollution degree 2, overload category III
- Black
- Rated capacity : 25 mm ²mm ²
- Hole Ø : 7 mm
- Max current : 101 A

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan