Legrand Switch Plexo 69851 1gang 2way White 10A 250V 1pack(10pcs)
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 69851 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Voltage Type | AC |
| Color | White |
| Type of Switch | 2-way |
| Mount Type | flush mounting |
| Storage Temperature (°C) | -25-60 |
| Material Quality | Thermoplastic |
| Halogen Free | Yes |
| Surface Protection | Untreated |
| Surface Finishing | Matt |
| Suitable For Degree Of Protection (IP) | IP55 |
| Impact Protection (IK) | IK08 |
| Nominal Voltage (V) | 250 |
| Rated Current (A) | 10 |
| Device Width (mm) | 85 |
| Device Height (mm) | 85 |
| Device Depth (mm) | 57 |
| Built-in Depth (mm) | 28.5 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Cable Section (mm²) | 1.5-2.5 |
| Operating/Setting Temperature (°C) | -10-40 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 July 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/35S000084113-2.jpg)