Legrand Lina 25 perforated plate 036023 1000x600mm 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 036023 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Halogen Free | Yes |
| Height (mm) | 1000 |
| Width (mm) | 600 |
| Material | Steel |
| Surface Protection | Galvanized |
| Perforated | Yes |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Compatible with Altantic and Marina cabinets
Galvanized steel
Recommendation / Restriction
Recommended for industrial environments without any particular constraints.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan