Legrand Backbox Concrete Pop-up 054003 Black 8modules 1pc

#Nomor SKU S000083998
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 054003
Unit 1pc
Overvoltage Protection No
Material Other
Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Color Black
Length (mm) 255
Width (mm) 100
Height (mm) 61.2
Built-in Depth (mm) -
Diameter (mm) -
Number of Socket Outlets with Protective Contact CEE 7/3 (type F) -
Number of HDMI-connections -
Number of D-Sub Sockets 15-pole -
Number of USB Connections -
Number of Audio Connections -
Number of CAT 5E connections -
Number of CAT 6 Connections -
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 14 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Minimum depth : 60mm
Dimension : 100x100mm
Conduit entries : diameter 20mm


Recommendation / Restriction
Does not allow the use of data sockets

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan