Legrand Push Button Round Arteor 573101 Grey 1 Middle Module 1way 1pack(10pcs)
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 573101 |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
Storage Temperature (°C) | -10-70 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Device Depth (mm) | 42.2 |
Color | Grey |
Built-in Depth (mm) | 28.5 |
Operating/Setting Temperature (°C) | -5-50 |
Number of Contacts As Normally Open Contact | 1 |
Number of Pole | 1 |
Nominal Voltage (V) | 250 |
Rated Current (A) | 6 |
Material | Plastic |
Antimicrobial Treatment | No |
Transparent | No |
Halogen Free | Yes |
Surface Protection | Lacquered |
Surface Finishing | Matt |
Label Space/Information Surface | No |
Impact Protection (IK) | IK04 |
Device Width (mm) | 22.5 |
Device Height (mm) | 45 |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 14 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Arteor push - buttons - round version
- Mechanisms supplied with rocker plates, to be equipped with support frames and plates
Push - buttons 6 A - 250 V~1 - way push - button
- Magnesium
- 1 middle module
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan